Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss, verzinkt, min. Abstand 165 mm, max. Abstand 240 mm, Gewinde M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschloss, verzinkt, min. Abstand 165 mm, max. Abstand 240 mm, Gewinde M8
Spannschloss, verzinkt, min. Abstand 165 mm, max. Abstand 240 mm, Gewinde M8
Spannschloss, verzinkt, min. Abstand 165 mm, max. Abstand 240 mm, Gewinde M8
Artikel-Nr.:
     C709-530686
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     530686
EAN/GTIN:
     4004338530686
Suchbegriffe:
Spannschloss ohne Norm
Spannschloßmutter ohne Norm
spannschloss ohne norm
Spannschloss, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, min. Abstand: 165 mm, max. Abstand: 240 mm, Gewinde: M8, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
min. Abstand:
165 mm
max. Abstand:
240 mm
Lagerhaltung:
J
Gewinde:
M8
Gewicht pro PE (kg):
0.158 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
53068 6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.