Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Zaunbau
>
Spannschlossmutter
>
Spannschloss ohne Norm
>
Artikel
530693
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C709-530693
Hersteller:
Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
530693
EAN/GTIN:
4004338530693
Suchbegriffe:
Spannschloss ohne Norm
Spannschloßmutter ohne Norm
spannschloss ohne norm m10
spannschloss ohne norm
Turnbuckle, Material: raw steel, Surface: galvanised, Min. distance: 200 mm, Max. distance: 280 mm, Thread: M10, 15-year warranty against rusting through
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
73269098900
Min. distance:
200 mm
Max. distance:
280 mm
Thread:
M10
Weight per UQ (kg):
0.287 kg
Article no. with space:
53069 3
... >
Wire fences and welded mesh gates
>
Wires
>
Turnbuckle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,37*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,537* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,88*
€ 43,8872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,50*
€ 42,245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,91*
€ 39,1629
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,03*
€ 36,9257
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,13*
€ 35,8547
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 30,01*
€ 35,7119
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,37*
€ 30,1903
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen