Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtklammer, SB, grün kst-beschichtet, Breite 22 mm, verpackt à 200 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Drahtklammer, SB, grün kst-beschichtet, Breite 22 mm, verpackt à 200 St.
Drahtklammer, SB, grün kst-beschichtet, Breite 22 mm, verpackt à 200 St.
Drahtklammer, SB, grün kst-beschichtet, Breite 22 mm, verpackt à 200 St.
Artikel-Nr.:
     5417S-46655
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     530969
EAN/GTIN:
     4004338530969
Suchbegriffe:
Drahtklammern
gah drahtklammern
drahtklammern
Am einfachsten befestigen Sie das Maschendrahtgeflecht an den Spanndrähten mit einer Drahtbefestigungszange. Drahtgeflecht und Spanndraht werden so mit einer Drahtklammer fest verbunden. Zwischen zwei Pfosten sollte das Maschengeflecht je zweimal an den Spanndrähten befestigt werden, so kann der Zaun sich weder wölben noch durchhängen.
Drahtklammer, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Inhalt pro PE: 200 St., Breite: 22 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73170060000
Ursprungsland:
Österreich
sperrig für Paketdienst:
J
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
200
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Grundpreisbasis:
100 St.
Gewicht pro PE (kg):
0.172 kg
Breite 1:
22 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
53096 9
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,23*
€ 9,06*
4 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,50*
ab € 10,60*
€ 13,42*
2 Tage
13
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 10,38*
€ 14,67*
7 Tage
13
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,50*
€ 14,83*
4 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 10,72*
€ 15,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.