Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtklammer, grün kst-beschichtet, Breite 22 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Drahtklammer, grün kst-beschichtet, Breite 22 mm
Drahtklammer, grün kst-beschichtet, Breite 22 mm
Drahtklammer, grün kst-beschichtet, Breite 22 mm
Artikel-Nr.:
     C709-531195
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     531195
EAN/GTIN:
     4004338531195
Suchbegriffe:
Drahtklammern
gah drahtklammern
drahtklammern
Am einfachsten befestigen Sie das Maschendrahtgeflecht an den Spanndrähten mit einer Drahtbefestigungszange. Drahtgeflecht und Spanndraht werden so mit einer Drahtklammer fest verbunden. Zwischen zwei Pfosten sollte das Maschengeflecht je zweimal an den Spanndrähten befestigt werden, so kann der Zaun sich weder wölben noch durchhängen.
Drahtklammer, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Inhalt pro PE: 800 St., Breite: 22 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73170060000
Ursprungsland:
Österreich
sperrig für Paketdienst:
J
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
800
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Grundpreisbasis:
100 St.
Gewicht pro PE (kg):
0.688 kg
Breite 1:
22 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
53119 5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 800 Stück (ab € 0,02439* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 29,22*
€ 34,77
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 29,00*
€ 34,51
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 26,56*
€ 31,61
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 24,51*
€ 29,17
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 23,53*
€ 28,00
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 23,46*
€ 27,92
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 23,39*
€ 27,83
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 19,51*
€ 23,22
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.