Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschendraht-Geflecht, anthr. 7016,Höhe: 800 mm,Gesamtl. 15m,Baumkuchenwicklung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maschendraht-Geflecht, anthr. 7016,Höhe: 800 mm,Gesamtl. 15m,Baumkuchenwicklung
Maschendraht-Geflecht, anthr. 7016,Höhe: 800 mm,Gesamtl. 15m,Baumkuchenwicklung
Maschendraht-Geflecht, anthr. 7016,Höhe: 800 mm,Gesamtl. 15m,Baumkuchenwicklung
Artikel-Nr.:
     5417S-p6025400
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     604639
EAN/GTIN:
     4004338604639
Das Maschendrahtgeflecht wird von mindestens drei Spanndrähten in unterschiedlichen Höhen gehalten.
Maschendrahtgeflecht, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, Baumkuchenwicklung, Inhalt pro PE: 15 m, Gesamtlänge: 15 m, Höhe: 800 mm, Maschenweite: 60 x 60 mm, Materialstärke: 1,60 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73144200000
Ursprungsland:
Rumänien
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.6 mm
Maschenhöhe 1:
60 mm
Maschenbreite 1:
60 mm
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
15
Inhaltseinheit pro PE:
m
Höhe 1:
800 mm
Grundpreisbasis:
m
Gesamtlänge:
15 m
Gewicht pro PE (kg):
8.450 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
60463 9
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 35,13*
€ 48,34*
5 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 36,49*
€ 48,49*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 2,342* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.