Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

604745


Menge:  Stück  
Produktinformationen
604745
604745
604745
Artikel-Nr.:
     C709-604745
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     604745
EAN/GTIN:
     4004338604745
The wire mesh structure is supported at different heights by at least three tension wires.
Wire mesh, type 2.8, Material: raw steel, Surface: sendzimir galvanised, green powder-coated, layered winding, Contents per PU: 25 m, Total length: 25 m, Height: 800 mm, Mesh width: 60 x 60 mm, Material thickness: 1.60 mm, 10-year warranty against rusting through
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
73144200000
Material thickness:
1.60 mm
Mesh height 1:
60 mm
Mesh width 1:
60 mm
Content value per PU:
25
Content unit per PU:
m
Height 1:
800 mm
Total length:
25 m
Weight per UQ (kg):
14 kg
Article no. with space:
60474 5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 2,0988* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.