Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschendraht-Geflecht, grün,Höhe: 1000 mm,Gesamtl. 25m,Baumkuchenwicklung


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Maschendraht-Geflecht, grün,Höhe: 1000 mm,Gesamtl. 25m,Baumkuchenwicklung
Maschendraht-Geflecht, grün,Höhe: 1000 mm,Gesamtl. 25m,Baumkuchenwicklung
Maschendraht-Geflecht, grün,Höhe: 1000 mm,Gesamtl. 25m,Baumkuchenwicklung
Artikel-Nr.:
     709-604752
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     604752
EAN/GTIN:
     4004338604752
Das Maschendrahtgeflecht wird von mindestens drei Spanndrähten in unterschiedlichen Höhen gehalten.
Maschendrahtgeflecht, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Baumkuchenwicklung, Inhalt pro PE: 25 m, Gesamtlänge: 25 m, Höhe: 1000 mm, Maschenweite: 60 x 60 mm, Materialstärke: 1,60 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73144200000
Ursprungsland:
Rumänien
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.6 mm
Maschenhöhe 1:
60 mm
Maschenbreite 1:
60 mm
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
25
Inhaltseinheit pro PE:
m
Höhe 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gesamtlänge:
25 m
Gewicht pro PE (kg):
17.5 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
60475 2
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 60,44*
€ 77,56*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 66,61*
€ 87,47*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 77,56*
€ 92,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 76,85*
€ 91,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 73,03*
€ 86,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 71,25*
€ 84,79
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 60,44*
€ 71,92
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 2,4176* pro Meter)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.