Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißgitter Fix-Clip Pro®,verz.anthr.-metallic, Höhe 1530 mm, Länge 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schweißgitter Fix-Clip Pro®,verz.anthr.-metallic, Höhe 1530 mm, Länge 25 m
Schweißgitter Fix-Clip Pro®,verz.anthr.-metallic, Höhe 1530 mm, Länge 25 m
Schweißgitter Fix-Clip Pro®,verz.anthr.-metallic, Höhe 1530 mm, Länge 25 m
Artikel-Nr.:
     C709-604905
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     604905
EAN/GTIN:
     4004338604905
Suchbegriffe:
Strebenschelle
strebenschelle anthrazit
strebenschelle
Ein passendes Aufbauvideo finden Sie unter www.youtube.com/@alberts1852
Schweißgitter Fix-Clip Pro®, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, Inhalt pro PE: 25 m, Länge: 25 m, Höhe: 1530 mm, Maschenweite: 50 x 100 mm, Draht-Ø: 2,2 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73143900000
Ursprungsland:
Frankreich
sperrig für Paketdienst:
J
Maschenhöhe 1:
100 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
Lagerhaltung:
J
Länge:
25 m
Inhaltswert pro PE:
25
Inhaltseinheit pro PE:
m
Höhe 1:
1530 mm
Grundpreisbasis:
m
Draht 1-Ø:
2.2 mm
Gewicht pro PE (kg):
23.470 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
60490 5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,94*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 5,3576* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 169,34*
€ 201,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 168,11*
€ 200,05
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 159,61*
€ 189,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 155,72*
€ 185,31
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 133,94*
€ 159,39
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.