Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflechtspannstab,anthr-metall.,Kst.b.,Ø10mm,Länge 850mm,Geflechthöhe 750-800mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geflechtspannstab,anthr-metall.,Kst.b.,Ø10mm,Länge 850mm,Geflechthöhe 750-800mm
Geflechtspannstab,anthr-metall.,Kst.b.,Ø10mm,Länge 850mm,Geflechthöhe 750-800mm
Geflechtspannstab,anthr-metall.,Kst.b.,Ø10mm,Länge 850mm,Geflechthöhe 750-800mm
Artikel-Nr.:
     C709-605810
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     605810
EAN/GTIN:
     4004338605810
Durch die ersten Maschen des Maschendrahtgeflechts wird der Geflechtspannstab gesteckt. Er wird dann zusammen mit dem Maschendraht in den Haken der Schellen (z.B. 655600 ff) eingehakt.
Geflechtspannstab, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, Länge: 850 mm, Geflechthöhe: 800 mm, Durchmesser: 10 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
850 mm
für Geflechthöhe 1:
800 mm
Durchmesser:
10 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.180 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
60581 0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,74*
€ 44,9106
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,06*
€ 42,9114
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,32*
€ 39,6508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,01*
€ 36,9019
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,84*
€ 35,5096
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,72*
€ 35,3668
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,00*
€ 29,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.