Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflechtspannstab,grün Kst.b.,Ø10mm,Länge 1300mm,Geflechthöhe 1250mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geflechtspannstab,grün Kst.b.,Ø10mm,Länge 1300mm,Geflechthöhe 1250mm
Geflechtspannstab,grün Kst.b.,Ø10mm,Länge 1300mm,Geflechthöhe 1250mm
Geflechtspannstab,grün Kst.b.,Ø10mm,Länge 1300mm,Geflechthöhe 1250mm
Artikel-Nr.:
     C709-605902
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     605902
EAN/GTIN:
     4004338605902
Durch die ersten Maschen des Maschendrahtgeflechts wird der Geflechtspannstab gesteckt. Er wird dann zusammen mit dem Maschendraht in den Haken der Schellen (z.B. 655600 ff) eingehakt.
Geflechtspannstab, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Länge: 1300 mm, Geflechthöhe: 1250 mm, Durchmesser: 10 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1300 mm
für Geflechthöhe 1:
1250 mm
Durchmesser:
10 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.280 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
60590 2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,363*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,0363* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,773*
€ 50,89987
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,243*
€ 50,26917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,013*
€ 46,42547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,673*
€ 44,83087
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,703*
€ 43,67657
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,363*
€ 36,13197
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.