Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalstab, geriffelte , grün kst-ummantelt, Ø 12-13 mm, L 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalstab, geriffelte , grün kst-ummantelt, Ø 12-13 mm, L 1500 mm
Universalstab, geriffelte , grün kst-ummantelt, Ø 12-13 mm, L 1500 mm
Universalstab, geriffelte , grün kst-ummantelt, Ø 12-13 mm, L 1500 mm
Artikel-Nr.:
     C709-609030
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     609030
EAN/GTIN:
     4004338609030
Suchbegriffe:
Pflanzstäbe
Rankstäbe
pflanzstäbe
Geflecht einfach mit Bindedraht fixieren.
Universalstab, geriffelte Oberfläche, Material: Stahl roh, Oberfläche: grün kunststoffummantelt, Länge: 1500 mm, Pfosten-Ø: 12 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Pfosten-Ø:
12 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1500 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.363 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
60903 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.