Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör-Set für Einschraub- Bodenhülse, Kst.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Zubehör-Set für Einschraub- Bodenhülse, Kst.
Zubehör-Set für Einschraub- Bodenhülse, Kst.
Zubehör-Set für Einschraub- Bodenhülse, Kst.
Artikel-Nr.:
     C709-609948
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     609948
EAN/GTIN:
     4004338609948
Zubehör-Set Einschraub-Bodenhülse, Material: Kunststoff, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
60994 8
Befestigungsart:
zum Einschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.170 kg
EAN-Nr.:
4004338609948
VE:
1
Lagerhaltung:
J
Material 1:
Kunststoff, Farbe: grau
Material/Oberfläche:
Kunststoff, Farbe: grau
Oberfläche / Farbe:
schwarz
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
VE-Typ:
Beutel
Zolltarif-Nr.:
39269097900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,78*
€ 10,45
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,69*
€ 10,34
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,29*
€ 9,87
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,00*
€ 9,52
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,63*
€ 9,08
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,00*
€ 7,14
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.