Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpf,zinkp.anthrazit-metall.,Kst.b,Länge1200mm,Pfostenst.Ø38mm,Geflechth.800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zaunpf,zinkp.anthrazit-metall.,Kst.b,Länge1200mm,Pfostenst.Ø38mm,Geflechth.800mm
Zaunpf,zinkp.anthrazit-metall.,Kst.b,Länge1200mm,Pfostenst.Ø38mm,Geflechth.800mm
Zaunpf,zinkp.anthrazit-metall.,Kst.b,Länge1200mm,Pfostenst.Ø38mm,Geflechth.800mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p6025535
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     613082
EAN/GTIN:
     4004338613082
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Länge: 1200 mm, Pfosten-Ø: 38 mm, Geflechthöhe: 800 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Pfosten-Ø:
38 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1200 mm
für Geflechthöhe 1:
800 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.410 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61308 2
Weitere Suchbegriffe: gah zaunpfahl, eckpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 67,20*
€ 76,86*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 92,7012*
€ 118,87122*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 461,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.