Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechseckgeflecht, verzinkt, Maschung 13 mm, Höhe 1000 mm, Länge 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechseckgeflecht, verzinkt, Maschung 13 mm, Höhe 1000 mm, Länge 10 m
Sechseckgeflecht, verzinkt, Maschung 13 mm, Höhe 1000 mm, Länge 10 m
Sechseckgeflecht, verzinkt, Maschung 13 mm, Höhe 1000 mm, Länge 10 m
Sechseckgeflecht, verzinkt, Maschung 13 mm, Höhe 1000 mm, Länge 10 m
Artikel-Nr.:
     C709-614126
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     614126
EAN/GTIN:
     4004338614126
Suchbegriffe:
6-Eck-Geflechtzaun
6eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Sechseckgeflecht, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, Inhalt pro PE: 10 m, Länge: 10 m, Höhe: 1000 mm, Draht-Ø: 0,7 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73144100000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maschung:
13 mm
Lagerhaltung:
J
Länge:
10 m
Inhaltswert pro PE:
10
Inhaltseinheit pro PE:
m
Höhe 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
m
Draht 1-Ø:
0.7 mm
Gewicht pro PE (kg):
4.260 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61412 6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 2,451* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.