Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechseckgeflecht, verzinkt, Maschung 25 mm, Höhe 500 mm, Länge 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Sechseckgeflecht, verzinkt, Maschung 25 mm, Höhe 500 mm, Länge 25 m
Sechseckgeflecht, verzinkt, Maschung 25 mm, Höhe 500 mm, Länge 25 m
Sechseckgeflecht, verzinkt, Maschung 25 mm, Höhe 500 mm, Länge 25 m
Sechseckgeflecht, verzinkt, Maschung 25 mm, Höhe 500 mm, Länge 25 m
Artikel-Nr.:
     C709-614157
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     614157
EAN/GTIN:
     4004338614157
Suchbegriffe:
6-Eck-Geflechtzaun
6eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Sechseckgeflecht, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, Inhalt pro PE: 25 m, Länge: 25 m, Höhe: 500 mm, Draht-Ø: 0,8 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73144100000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maschung:
25 mm
Lagerhaltung:
J
Länge:
25 m
Inhaltswert pro PE:
25
Inhaltseinheit pro PE:
m
Höhe 1:
500 mm
Grundpreisbasis:
m
Draht 1-Ø:
0.8 mm
Gewicht pro PE (kg):
4.360 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61415 7
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,976* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 34,85*
€ 41,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 34,39*
€ 40,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,76*
€ 37,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,46*
€ 36,25
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,77*
€ 35,43
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,40*
€ 29,04
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.