Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechseckgeflecht,verzinkt, grün, Maschung 13 mm, Höhe 500 mm, Länge 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Sechseckgeflecht,verzinkt, grün, Maschung 13 mm, Höhe 500 mm, Länge 25 m
Sechseckgeflecht,verzinkt, grün, Maschung 13 mm, Höhe 500 mm, Länge 25 m
Sechseckgeflecht,verzinkt, grün, Maschung 13 mm, Höhe 500 mm, Länge 25 m
Sechseckgeflecht,verzinkt, grün, Maschung 13 mm, Höhe 500 mm, Länge 25 m
Artikel-Nr.:
     C709-614195
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     614195
EAN/GTIN:
     4004338614195
Suchbegriffe:
6-Eck-Geflechtzaun
6eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Sechseckgeflecht, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Inhalt pro PE: 25 m, Länge: 25 m, Höhe: 500 mm, Draht-Ø: 1 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73144200000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maschung:
13 mm
Lagerhaltung:
J
Länge:
25 m
Inhaltswert pro PE:
25
Inhaltseinheit pro PE:
m
Höhe 1:
500 mm
Grundpreisbasis:
m
Draht 1-Ø:
1 mm
Gewicht pro PE (kg):
5.879 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61419 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,64*
  
Preis gilt ab 50 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 2,1056* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 63,97*
€ 76,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 57,07*
€ 67,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 55,34*
€ 65,85
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 54,48*
€ 64,83
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 52,64*
€ 62,64
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.