Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

614225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
614225
614225
614225
614225
Artikel-Nr.:
     C709-614225
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     614225
EAN/GTIN:
     4004338614225
Suchbegriffe:
6-Eck-Geflechtzaun
6eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Hexagonal mesh, Material: raw steel, Surface: galvanised, green powder-coated, Contents per PU: 10 m, Length: 10 m, Height: 500 mm, Wire Ø: 1 mm, 15-year warranty against rusting through
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
73144200000
Mesh width 1:
25 mm
Length:
10 m
Content value per PU:
10
Content unit per PU:
m
Height 1:
500 mm
Wire 1 Ø:
1 mm
Weight per UQ (kg):
1.303 kg
Article no. with space:
61422 5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,844* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.