Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten,ungebohrt,zinkp.anthrazit Kst.b.,L1225mm,Pfosten Ø34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfosten,ungebohrt,zinkp.anthrazit Kst.b.,L1225mm,Pfosten Ø34mm
Zaunpfosten,ungebohrt,zinkp.anthrazit Kst.b.,L1225mm,Pfosten Ø34mm
Zaunpfosten,ungebohrt,zinkp.anthrazit Kst.b.,L1225mm,Pfosten Ø34mm
Zaunpfosten,ungebohrt,zinkp.anthrazit Kst.b.,L1225mm,Pfosten Ø34mm
Artikel-Nr.:
     C709-617493
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     617493
EAN/GTIN:
     4004338617493
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten, ungebohrt, zum Einbetonieren, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, Länge: 1225 mm, Pfosten-Ø: 34 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Pfosten-Ø:
34 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1225 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.956 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61749 3
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.