Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten,ungebohrt,zinkp.anthrazit-metallic Kst.b.,L1500mm,Pfosten Ø34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfosten,ungebohrt,zinkp.anthrazit-metallic Kst.b.,L1500mm,Pfosten Ø34mm
Zaunpfosten,ungebohrt,zinkp.anthrazit-metallic Kst.b.,L1500mm,Pfosten Ø34mm
Zaunpfosten,ungebohrt,zinkp.anthrazit-metallic Kst.b.,L1500mm,Pfosten Ø34mm
Zaunpfosten,ungebohrt,zinkp.anthrazit-metallic Kst.b.,L1500mm,Pfosten Ø34mm
Artikel-Nr.:
     C709-617523
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     617523
EAN/GTIN:
     4004338617523
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten, ungebohrt, zum Einbetonieren, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, Länge: 1500 mm, Pfosten-Ø: 34 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Pfosten-Ø:
34 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1500 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.170 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61752 3
Weitere Suchbegriffe: gah alberts zaunpfosten, eckpfosten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.