Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strebe,sendzimirver.,grün Kst.b.,Strebenst.Ø34mm,L2000mm,SchelleØ38mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strebe,sendzimirver.,grün Kst.b.,Strebenst.Ø34mm,L2000mm,SchelleØ38mm
Strebe,sendzimirver.,grün Kst.b.,Strebenst.Ø34mm,L2000mm,SchelleØ38mm
Strebe,sendzimirver.,grün Kst.b.,Strebenst.Ø34mm,L2000mm,SchelleØ38mm
Artikel-Nr.:
     C709-622572
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     622572
EAN/GTIN:
     4004338622572
Suchbegriffe:
Strebenschelle
Zaunstreben
alberts zaunstreben 200cm
zaunstreben
Strebe, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Länge: 2000 mm, Rohr-Ø: 34 mm, Schellen-Ø: 38 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Schellen-Ø:
38 mm
Rohr-Ø:
34 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Gewicht pro PE (kg):
2.184 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
62257 2
Weitere Suchbegriffe: alberts zaunstrebe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,00384*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 11,50064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,10382*
€ 104,84355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,23382*
€ 100,23825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,4138*
€ 95,69242
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,00384*
€ 82,11457
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.