Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtschutzstreifen, Kunststoff, anthrazit RAL 7016,Rolle à 50m,H 190 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Sichtschutzstreifen, Kunststoff, anthrazit RAL 7016,Rolle à 50m,H 190 mm
Sichtschutzstreifen, Kunststoff, anthrazit RAL 7016,Rolle à 50m,H 190 mm
Sichtschutzstreifen, Kunststoff, anthrazit RAL 7016,Rolle à 50m,H 190 mm
Sichtschutzstreifen, Kunststoff, anthrazit RAL 7016,Rolle à 50m,H 190 mm
Sichtschutzstreifen, Kunststoff, anthrazit RAL 7016,Rolle à 50m,H 190 mm
Sichtschutzstreifen, Kunststoff, anthrazit RAL 7016,Rolle à 50m,H 190 mm
Sichtschutzstreifen, Kunststoff, anthrazit RAL 7016,Rolle à 50m,H 190 mm
Sichtschutzstreifen, Kunststoff, anthrazit RAL 7016,Rolle à 50m,H 190 mm
Sichtschutzstreifen, Kunststoff, anthrazit RAL 7016,Rolle à 50m,H 190 mm
Sichtschutzstreifen, Kunststoff, anthrazit RAL 7016,Rolle à 50m,H 190 mm
Sichtschutzstreifen, Kunststoff, anthrazit RAL 7016,Rolle à 50m,H 190 mm
Sichtschutzstreifen, Kunststoff, anthrazit RAL 7016,Rolle à 50m,H 190 mm
Sichtschutzstreifen, Kunststoff, anthrazit RAL 7016,Rolle à 50m,H 190 mm
Sichtschutzstreifen, Kunststoff, anthrazit RAL 7016,Rolle à 50m,H 190 mm
Sichtschutzstreifen, Kunststoff, anthrazit RAL 7016,Rolle à 50m,H 190 mm
Sichtschutzstreifen, Kunststoff, anthrazit RAL 7016,Rolle à 50m,H 190 mm
Sichtschutzstreifen, Kunststoff, anthrazit RAL 7016,Rolle à 50m,H 190 mm
Sichtschutzstreifen, Kunststoff, anthrazit RAL 7016,Rolle à 50m,H 190 mm
Sichtschutzstreifen, Kunststoff, anthrazit RAL 7016,Rolle à 50m,H 190 mm
Sichtschutzstreifen, Kunststoff, anthrazit RAL 7016,Rolle à 50m,H 190 mm
Sichtschutzstreifen, Kunststoff, anthrazit RAL 7016,Rolle à 50m,H 190 mm
Sichtschutzstreifen, Kunststoff, anthrazit RAL 7016,Rolle à 50m,H 190 mm
Sichtschutzstreifen, Kunststoff, anthrazit RAL 7016,Rolle à 50m,H 190 mm
Sichtschutzstreifen, Kunststoff, anthrazit RAL 7016,Rolle à 50m,H 190 mm
Sichtschutzstreifen, Kunststoff, anthrazit RAL 7016,Rolle à 50m,H 190 mm
Sichtschutzstreifen, Kunststoff, anthrazit RAL 7016,Rolle à 50m,H 190 mm
Artikel-Nr.:
     C709-642501
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     642501
EAN/GTIN:
     4004338642501
Suchbegriffe:
Sichtschutzstreifen
Zaunblende
Bitte beachten Sie, dass durch einen großflächigen Einsatz von Sichtschutzmaterial hohe Windlasten auf Ihre Zaunanlage einwirken können. Bitte achten Sie auf stabile Zaunpfosten und dessen Befestigung oder montieren Sie zusätzliche Pfosten. Im Zweifelsfall holen Sie den fachmännischen Rat eines Statikers ein.
Sichtschutzstreifen auf Rolle, robust und formstabil, Material: Kunststoff, Farbe: anthrazit RAL 7016, zum Einflechten, Inhalt pro PE: 50 m, Rolle: 50 m, Höhe: 190 mm, Rollen-Ø: 280 mm, Materialstärke: 1,10 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39269097900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Rolle:
50 m
Rollen-Ø:
280 mm
Materialstärke:
1.1 mm
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
50
Inhaltseinheit pro PE:
m
Höhe 1:
190 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
9.000 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64250 1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,22*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,8244* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 119,58*
€ 142,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 114,19*
€ 135,89
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 113,86*
€ 135,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 110,12*
€ 131,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 105,22*
€ 125,21
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 91,22*
€ 108,55
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.