Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtschutzstreifen,80% Schattierung,Kunst.,anthr. RAL 7016,Rolle à 35m,H 190 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Sichtschutzstreifen,80% Schattierung,Kunst.,anthr. RAL 7016,Rolle à 35m,H 190 mm
Sichtschutzstreifen,80% Schattierung,Kunst.,anthr. RAL 7016,Rolle à 35m,H 190 mm
Sichtschutzstreifen,80% Schattierung,Kunst.,anthr. RAL 7016,Rolle à 35m,H 190 mm
Sichtschutzstreifen,80% Schattierung,Kunst.,anthr. RAL 7016,Rolle à 35m,H 190 mm
Artikel-Nr.:
     C709-642525
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     642525
EAN/GTIN:
     4004338642525
Suchbegriffe:
Sichtschutzstreifen
Zaunblende
Bitte beachten Sie, dass durch einen großflächigen Einsatz von Sichtschutzmaterial hohe Windlasten auf Ihre Zaunanlage einwirken können. Bitte achten Sie auf stabile Zaunpfosten und dessen Befestigung oder montieren Sie zusätzliche Pfosten. Im Zweifelsfall holen Sie den fachmännischen Rat eines Statikers ein.
Sichtschutzstreifen auf Rolle, 80% Schattierung, Material: Kunststoff, Farbe: anthrazit RAL 7016, zum Einflechten, Inhalt pro PE: 35 m, Rolle: 35 m, Höhe: 190 mm, Rollen-Ø: 230 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39269097900
Ursprungsland:
Österreich
sperrig für Paketdienst:
J
Rolle:
35 m
Rollen-Ø:
230 mm
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
35
Inhaltseinheit pro PE:
m
Höhe 1:
190 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
1.000 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64252 5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 35 Meter (ab € 0,706* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 35,40*
€ 42,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 34,88*
€ 41,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 32,31*
€ 38,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,96*
€ 36,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,26*
€ 36,01
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,71*
€ 29,40
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.