Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teich-Zaunf.,Bogen mittig unten,grün Kst.b.,lichteBreite 777mm,Höhe mittig 525mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teich-Zaunf.,Bogen mittig unten,grün Kst.b.,lichteBreite 777mm,Höhe mittig 525mm
Teich-Zaunf.,Bogen mittig unten,grün Kst.b.,lichteBreite 777mm,Höhe mittig 525mm
Teich-Zaunf.,Bogen mittig unten,grün Kst.b.,lichteBreite 777mm,Höhe mittig 525mm
Teich-Zaunf.,Bogen mittig unten,grün Kst.b.,lichteBreite 777mm,Höhe mittig 525mm
Teich-Zaunf.,Bogen mittig unten,grün Kst.b.,lichteBreite 777mm,Höhe mittig 525mm
Teich-Zaunf.,Bogen mittig unten,grün Kst.b.,lichteBreite 777mm,Höhe mittig 525mm
Teich-Zaunf.,Bogen mittig unten,grün Kst.b.,lichteBreite 777mm,Höhe mittig 525mm
Teich-Zaunf.,Bogen mittig unten,grün Kst.b.,lichteBreite 777mm,Höhe mittig 525mm
Teich-Zaunf.,Bogen mittig unten,grün Kst.b.,lichteBreite 777mm,Höhe mittig 525mm
Teich-Zaunf.,Bogen mittig unten,grün Kst.b.,lichteBreite 777mm,Höhe mittig 525mm
Teich-Zaunf.,Bogen mittig unten,grün Kst.b.,lichteBreite 777mm,Höhe mittig 525mm
Teich-Zaunf.,Bogen mittig unten,grün Kst.b.,lichteBreite 777mm,Höhe mittig 525mm
Teich-Zaunf.,Bogen mittig unten,grün Kst.b.,lichteBreite 777mm,Höhe mittig 525mm
Teich-Zaunf.,Bogen mittig unten,grün Kst.b.,lichteBreite 777mm,Höhe mittig 525mm
Teich-Zaunf.,Bogen mittig unten,grün Kst.b.,lichteBreite 777mm,Höhe mittig 525mm
Teich-Zaunf.,Bogen mittig unten,grün Kst.b.,lichteBreite 777mm,Höhe mittig 525mm
Teich-Zaunf.,Bogen mittig unten,grün Kst.b.,lichteBreite 777mm,Höhe mittig 525mm
Teich-Zaunf.,Bogen mittig unten,grün Kst.b.,lichteBreite 777mm,Höhe mittig 525mm
Teich-Zaunf.,Bogen mittig unten,grün Kst.b.,lichteBreite 777mm,Höhe mittig 525mm
Teich-Zaunf.,Bogen mittig unten,grün Kst.b.,lichteBreite 777mm,Höhe mittig 525mm
Teich-Zaunf.,Bogen mittig unten,grün Kst.b.,lichteBreite 777mm,Höhe mittig 525mm
Teich-Zaunf.,Bogen mittig unten,grün Kst.b.,lichteBreite 777mm,Höhe mittig 525mm
Teich-Zaunf.,Bogen mittig unten,grün Kst.b.,lichteBreite 777mm,Höhe mittig 525mm
Teich-Zaunf.,Bogen mittig unten,grün Kst.b.,lichteBreite 777mm,Höhe mittig 525mm
Artikel-Nr.:
     C709-646905
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     646905
EAN/GTIN:
     4004338646905
Suchbegriffe:
Holzzaun
Zaun-Elemente
Zaunelement
Zaunfeld
Einzelelemente werden einfach mit Befestigungsstäben zusammengesteckt; die Befestigungsstäbe sind gleichzeitig die Bodenbefestigung, variable Aufstellung bis zum Winkel von 270° möglich.
Teich-Zaunfeld, Bogen mittig unten, Material: Stahl roh, Oberfläche: grün kunststoffbeschichtet, Gesamtbreite: 777 mm, Höhe mittig: 525 mm, Höhe außen: 665 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73143900000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Lagerhaltung:
J
Höhe mittig:
525 mm
Höhe außen:
665 mm
Gesamtbreite:
777 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.800 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64690 5
Weitere Suchbegriffe: holzzaun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.