Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhülse für Wäschepfähle, Kst. weiß, für Pfosten Ø42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenhülse für Wäschepfähle, Kst. weiß, für Pfosten Ø42 mm
Bodenhülse für Wäschepfähle, Kst. weiß, für Pfosten Ø42 mm
Bodenhülse für Wäschepfähle, Kst. weiß, für Pfosten Ø42 mm
Artikel-Nr.:
     C709-653903
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     653903
EAN/GTIN:
     4004338653903
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Rohrpfosten Bodenhülse
Wäschepfahl
wäschepfahl
Bodenhülse für Wäschepfähle, Material: Kunststoff, Farbe: weiß, Gesamtlänge: 312 mm, Einstecktiefe: 240 mm, für Pfosten-Ø: 42 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65390 3
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
0.114 kg
EAN-Nr.:
4004338653903
Einstecktiefe:
240 mm
für Pfosten-Ø:
42 mm
Gesamtlänge:
312 mm
VE:
1
Lagerhaltung:
J
Material 1:
Kunststoff, Farbe: weiß
Material/Oberfläche:
Kunststoff, Farbe: weiß
Oberfläche / Farbe:
weiß
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
VE-Typ:
Stück
Zolltarif-Nr.:
39259080000
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.