Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflaufstütze für Wellengittertore, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auflaufstütze für Wellengittertore, feuerverzinkt
Auflaufstütze für Wellengittertore, feuerverzinkt
Auflaufstütze für Wellengittertore, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C709-654061
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     654061
EAN/GTIN:
     4004338654061
Suchbegriffe:
Auflaufschuh
Auflaufstütze
auflaufstütze gah
auflaufschuh
Auflaufstütze für Wellengittertore, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Ausführung: gelocht, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.368 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Ausführung:
gelocht
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65406 1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.