Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Kst., schwarz, für Pfosten Ø60 mm, VE10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Kst., schwarz, für Pfosten Ø60 mm, VE10St.
Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Kst., schwarz, für Pfosten Ø60 mm, VE10St.
Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Kst., schwarz, für Pfosten Ø60 mm, VE10St.
Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Kst., schwarz, für Pfosten Ø60 mm, VE10St.
Artikel-Nr.:
     C709-654627
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     654627
EAN/GTIN:
     4004338654627
Suchbegriffe:
Pfostenbedecker
Pfostenkappe
Rohrpfostenkappe
pfostenkappen rund
Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Material: Kunststoff, Farbe: schwarz, für Pfosten-Ø: 60 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65462 7
Gewicht pro PE (kg):
0.025 kg
EAN-Nr.:
4004338654627
für Pfosten-Ø:
60 mm
VE:
10
Lagerhaltung:
J
Material 1:
Kunststoff, Farbe: schwarz
Material/Oberfläche:
Kunststoff, Farbe: schwarz
Oberfläche / Farbe:
schwarz
Systeme:
Zubehör zu Drahtzäunen | Fix-Clip Pro® | Maschendraht
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Verpackungs-EAN-Nr.:
4004338831974
VE-Typ:
Karton
Zolltarif-Nr.:
39269097900
Weitere Suchbegriffe: pfostenkappe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.