Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle,Befestigung v. Geflechtspannstan Pfosten,verzinkt,anthrazit Kst.b.,Ø48mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schelle,Befestigung v. Geflechtspannstan Pfosten,verzinkt,anthrazit Kst.b.,Ø48mm
Schelle,Befestigung v. Geflechtspannstan Pfosten,verzinkt,anthrazit Kst.b.,Ø48mm
Schelle,Befestigung v. Geflechtspannstan Pfosten,verzinkt,anthrazit Kst.b.,Ø48mm
Artikel-Nr.:
     C709-655686
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     655686
EAN/GTIN:
     4004338655686
Suchbegriffe:
Strebenschelle
strebenschelle gah-alberts anthrazi...
strebenschelle
gah strebenschelle
Durch die ersten Maschen des Maschendrahtgeflechts wird der Geflechtspannstab gesteckt. Er wird dann zusammen mit dem Maschendraht in den Haken der Schellen (z.B. 655600 ff) eingehakt.
Schelle zur Befestigung von Geflechtspannstäben, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, Schellen-Ø: 48 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Schellen-Ø:
48 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.065 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65568 6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,99*
€ 42,8281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,07*
€ 40,5433
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,49*
€ 37,4731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,37*
€ 34,9503
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,55*
€ 33,9745
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,30*
€ 33,677
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,38*
€ 27,8222
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.