Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlag-Bodenhülse f.Stahlrohr-Zaunpf.,feuerverz.,Länge500mm,für PfostenØ34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlag-Bodenhülse f.Stahlrohr-Zaunpf.,feuerverz.,Länge500mm,für PfostenØ34mm
Einschlag-Bodenhülse f.Stahlrohr-Zaunpf.,feuerverz.,Länge500mm,für PfostenØ34mm
Einschlag-Bodenhülse f.Stahlrohr-Zaunpf.,feuerverz.,Länge500mm,für PfostenØ34mm
Artikel-Nr.:
     C709-658601
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     658601
EAN/GTIN:
     4004338658601
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Montage nur mit passendem Einschlag-Werkzeug
Einschlag-Bodenhülse für Stahlrohr-Zaunpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Länge: 500 mm, für Pfosten-Ø: 34 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
500 mm
Lagerhaltung:
J
für Pfosten-Ø:
34 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.040 kg
Befestigungsart:
zum Einschlagen
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65860 1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.