Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckverbinder zur Verbindung zweier Gittermatten,feuerv.,anthr.RAL7016


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Eckverbinder zur Verbindung zweier Gittermatten,feuerv.,anthr.RAL7016
Eckverbinder zur Verbindung zweier Gittermatten,feuerv.,anthr.RAL7016
Eckverbinder zur Verbindung zweier Gittermatten,feuerv.,anthr.RAL7016
Eckverbinder zur Verbindung zweier Gittermatten,feuerv.,anthr.RAL7016
Artikel-Nr.:
     C709-673291
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     673291
EAN/GTIN:
     4004338673291
Eckverbinder zur Verbindung zweier Gittermatten, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, im Polybeutel verpackt, Inhalt pro PE: 2 St., Schraube: M8, Schraubenlänge: 30 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Schraube:
M8
Schraubenlänge:
30 mm
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
2
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Gewicht pro PE (kg):
0.366 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
67329 1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 5,785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,48*
€ 19,61
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,96*
€ 18,99
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,56*
€ 18,52
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,84*
€ 17,66
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,28*
€ 16,99
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,17*
€ 16,86
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,16*
€ 16,85
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,57*
€ 13,77
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.