Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten,inkl.Klemmlasche,Bohrabst:400mm,feuerv.,60x40/2000mm,Zub.im Pfosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfosten,inkl.Klemmlasche,Bohrabst:400mm,feuerv.,60x40/2000mm,Zub.im Pfosten
Zaunpfosten,inkl.Klemmlasche,Bohrabst:400mm,feuerv.,60x40/2000mm,Zub.im Pfosten
Zaunpfosten,inkl.Klemmlasche,Bohrabst:400mm,feuerv.,60x40/2000mm,Zub.im Pfosten
Artikel-Nr.:
     C709-677640
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     677640
EAN/GTIN:
     4004338677640
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Wird der Pfosten zum Aufschrauben benötigt, muss auf einen Pfostenträger zurück gegriffen werden.
Zaunpfosten inkl. innenliegender Klemmlasche, Bohrabstand 400 mm, Zubehör wird innenliegend pro Pfosten mitgeliefert, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Länge: 2000 mm, für Mattenhöhe: 1400 mm, Pfostenstärke: 60 x 40 mm, Anzahl Löcher: 5, Loch: Ø12 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Pfostenstärke 2:
40 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Loch-Ø 1:
12 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
für Mattenhöhe:
1400 mm
Gewicht pro PE (kg):
4.6 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
67764 0
Anzahl Löcher 1:
5
Weitere Suchbegriffe: Zaunpfosten, gah zaunpfahl, eckpfosten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.