Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelschelle für Vierkantpfosten,verzinkt,anthrazit Kst.b,für Pfosten 80x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mittelschelle für Vierkantpfosten,verzinkt,anthrazit Kst.b,für Pfosten 80x40mm
Mittelschelle für Vierkantpfosten,verzinkt,anthrazit Kst.b,für Pfosten 80x40mm
Mittelschelle für Vierkantpfosten,verzinkt,anthrazit Kst.b,für Pfosten 80x40mm
Artikel-Nr.:
     C709-680282
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     680282
EAN/GTIN:
     4004338680282
Suchbegriffe:
Strebenschelle
strebenschelle
Mittelschelle für Vierkantpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, Ausführung: zweiteilig, für Pfosten: 80 x 40 mm, Schraube: M8, Schraubenlänge: 30 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Schraube:
M8
Schraubenlänge:
30 mm
Lagerhaltung:
N
für Pfosten 2:
40 mm
für Pfosten 1:
80 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.435 kg
Ausführung:
zweiteilig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
68028 2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.