Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger f.Zaunpfosten Doppelstab-Gittermatten,fvz,z.Aufschraub.f.60x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger f.Zaunpfosten Doppelstab-Gittermatten,fvz,z.Aufschraub.f.60x40mm
Pfostenträger f.Zaunpfosten Doppelstab-Gittermatten,fvz,z.Aufschraub.f.60x40mm
Pfostenträger f.Zaunpfosten Doppelstab-Gittermatten,fvz,z.Aufschraub.f.60x40mm
Artikel-Nr.:
     C709-685676
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     685676
EAN/GTIN:
     4004338685676
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Eckpfosten
Empfohlen für Zaunfelder bis 1200 mm Höhe.
Pfostenträger für Zaunpfosten 60 x 40 mm, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Platte: 150 x 80 mm, für Pfosten: 60 x 40 mm, Aufnahme: 55 mm, Aufnahme: 34 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: 24,5 x 12,5 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Platte 2:
80 mm
Platte 1:
150 mm
Loch Länge 1:
24.5 mm
Loch Breite 1:
12.5 mm
Lagerhaltung:
J
für Pfosten 2:
40 mm
für Pfosten 1:
60 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.85 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Aufnahme 4:
2 mm
Aufnahme 3:
150 mm
Aufnahme 2:
34 mm
Aufnahme 1:
55 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
68567 6
Anzahl Löcher 1:
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.