Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger f.Zaunpfosten Doppelstab-Gittermatten,anth.,z.Aufschraub.f.60x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger f.Zaunpfosten Doppelstab-Gittermatten,anth.,z.Aufschraub.f.60x40mm
Pfostenträger f.Zaunpfosten Doppelstab-Gittermatten,anth.,z.Aufschraub.f.60x40mm
Pfostenträger f.Zaunpfosten Doppelstab-Gittermatten,anth.,z.Aufschraub.f.60x40mm
Artikel-Nr.:
     C709-686987
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     686987
EAN/GTIN:
     4004338686987
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Doppelstabmatten
Empfohlen für Zaunfelder bis 1200 mm Höhe.
Pfostenträger für Zaunpfosten 60 x 40 mm, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, zum Aufschrauben, Platte: 150 x 80 mm, für Pfosten: 60 x 40 mm, Aufnahme: 55 mm, Aufnahme: 34 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: 24,5 x 12,5 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Platte 2:
80 mm
Platte 1:
150 mm
Loch Länge 1:
24.5 mm
Loch Breite 1:
12.5 mm
Lagerhaltung:
J
für Pfosten 2:
40 mm
für Pfosten 1:
60 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.850 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Aufnahme 4:
2 mm
Aufnahme 3:
150 mm
Aufnahme 2:
34 mm
Aufnahme 1:
55 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
68698 7
Anzahl Löcher 1:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.