Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzel-Fahrradhalter f.Mountain-Bikes,Befest.a.d.Wand,feuerverz.,Halter45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzel-Fahrradhalter f.Mountain-Bikes,Befest.a.d.Wand,feuerverz.,Halter45°
Einzel-Fahrradhalter f.Mountain-Bikes,Befest.a.d.Wand,feuerverz.,Halter45°
Einzel-Fahrradhalter f.Mountain-Bikes,Befest.a.d.Wand,feuerverz.,Halter45°
Artikel-Nr.:
     C709-692506
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     692506
EAN/GTIN:
     4004338692506
Suchbegriffe:
Bodenparker
Fahrrad-Einzelständer
Fahrradeinzelparker
Wandparker
Einzel-Fahrradhalter für Mountain-Bikes, zur Befestigung an der Wand, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Bügelhöhe: 350 mm, Bügeltiefe: 170 mm, Plattenlänge: 240 mm, Plattenbreite: 70 mm, Abstand Mitte - Mitte Loch: 161 mm, Halter im Winkel von: 45 °, Bügelabstand: 65 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß e 1 Bedeutung:
Abstand Mitte - Mitte Loch
Maß e 1:
161 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
70 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß c 1:
240 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Bügeltiefe
Maß b 1:
170 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Bügelhöhe
Maß a 1:
350 mm
Lagerhaltung:
J
Halter im Winkel von 1:
45 °
Haltebügel:
einseitig
Bügel-Ø:
10 mm
Bügelabstand 1:
65 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.580 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
69250 6
Weitere Suchbegriffe: fahrrad einzelständer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.