Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzbügel Stoppy I umlegb.,Pz. vz.,4 rote Ringe,z.Aufschr.,Breite 950mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkplatzbügel Stoppy I umlegb.,Pz. vz.,4 rote Ringe,z.Aufschr.,Breite 950mm
Parkplatzbügel Stoppy I umlegb.,Pz. vz.,4 rote Ringe,z.Aufschr.,Breite 950mm
Parkplatzbügel Stoppy I umlegb.,Pz. vz.,4 rote Ringe,z.Aufschr.,Breite 950mm
Parkplatzbügel Stoppy I umlegb.,Pz. vz.,4 rote Ringe,z.Aufschr.,Breite 950mm
Artikel-Nr.:
     C709-770037
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     770037
EAN/GTIN:
     4004338770037
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Die Höhe über dem Boden beträgt im umgeklappten Zustand 100 mm.
Parkplatzbügel Stoppy I, umlegbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert mit vier roten, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben, gleichschließendes Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln, Pfosten: 70 x 70 mm, Bügel-Ø: 48 mm, Höhe über Boden: 450 mm, Breite: 950 mm, Verschließbarkeit: Profilzylinderschloss, Bodenplatte: 160 x 100 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Breite
Maß d 1:
950 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß c 1:
450 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Bügel-Ø
Maß b-Ø:
48 mm
Maß a 2:
70 mm
Maß a 1:
70 mm
Loch-Ø 1:
9 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
11.654 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Bodenplatte 2:
100 mm
Bodenplatte 1:
160 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
77003 7
Anzahl Löcher 1:
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,40*
€ 201,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,30*
€ 200,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 168,24*
€ 200,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.