Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Parkbügel
>
Artikel
Parkplatzbügel Stoppy I umlegb.,Dreik.,fvz.,4 rote Ringe,z.Aufschr.,B950mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C709-770075
Hersteller:
Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
770075
EAN/GTIN:
4004338770075
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Die Höhe über dem Boden beträgt im umgeklappten Zustand 100 mm.
Parkplatzbügel Stoppy I, umlegbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert mit vier roten, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben, Dreikantschloss ohne Dreikantschlüssel, Pfosten: 70 x 70 mm, Bügel-Ø: 48 mm, Höhe über Boden: 450 mm, Breite: 950 mm, Verschließbarkeit: Dreikantschloss, Bodenplatte: 160 x 100 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Breite
Maß d 1:
950 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß c 1:
450 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Bügel-Ø
Maß b-Ø:
48 mm
Maß a 2:
70 mm
Maß a 1:
70 mm
Loch-Ø 1:
9 mm
Lagerhaltung:
N
Gewicht pro PE (kg):
11.765 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Bodenplatte 2:
100 mm
Bodenplatte 1:
160 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
77007 5
Anzahl Löcher 1:
4
... >
Absperrtechnik
>
Absperrbügel
>
Parkplatzbügel Stoppy I, umlegbar
Weitere Suchbegriffe:
Parkplatzsperre
,
Sperrbügel
,
Rammschutz-Bügel
,
Rammschutzbügel
,
rammschutz bügel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 153,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,12*
€ 226,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,06*
€ 223,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,71*
€ 211,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,66*
€ 195,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,00*
€ 182,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dreikantschlüssel für Absperrpf. mit Dreikantschloss, verzinkt
Alberts Deutschland
782047
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen