Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzbügel Stoppy I umlegb.,Dreik.,fvz.,4 rote Ringe,z.Aufschr.,B750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkplatzbügel Stoppy I umlegb.,Dreik.,fvz.,4 rote Ringe,z.Aufschr.,B750mm
Parkplatzbügel Stoppy I umlegb.,Dreik.,fvz.,4 rote Ringe,z.Aufschr.,B750mm
Parkplatzbügel Stoppy I umlegb.,Dreik.,fvz.,4 rote Ringe,z.Aufschr.,B750mm
Artikel-Nr.:
     C709-770150
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     770150
EAN/GTIN:
     4004338770150
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Die Höhe über dem Boden beträgt im umgeklappten Zustand 100 mm.
Parkplatzbügel Stoppy II, umlegbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert mit vier roten, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben, Dreikantschloss ohne Dreikantschlüssel, Pfosten: 70 x 70 mm, Bügel-Ø: 48 mm, Höhe über Boden: 450 mm, Breite: 750 mm, Verschließbarkeit: Dreikantschloss, Bodenplatte: 160 x 100 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Breite
Maß d 1:
750 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß c 1:
450 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Bügel-Ø
Maß b-Ø:
48 mm
Maß a 2:
70 mm
Maß a 1:
70 mm
Loch-Ø 1:
9 mm
Lagerhaltung:
N
Gewicht pro PE (kg):
11.119 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Bodenplatte 2:
100 mm
Bodenplatte 1:
160 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
77015 0
Anzahl Löcher 1:
4
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, absperrbügel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,70*
€ 178,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alberts Deutschland
782047
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.