Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Rettungswerkzeuge
>
Feuerwehrschlüssel
>
Artikel
Absperrpf.Klappy-Bo umlegb.,PZ,fvz,weiß,2 rote Ringe,z.Einb.,Pf.70x70 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C709-780968
Hersteller:
Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
780968
EAN/GTIN:
4004338780968
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Dreikantschlüssel
Feuerwehr-Schlüssel
Feuerwehrschlüssel
Kettenständer
Absperrpfosten Klappy-Bo, eckig, umlegbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, gleichschließendes Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln, Pfosten: 70 x 70 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Plattenlänge: 160 mm, Plattenbreite: 100 mm, Bodenhülsen-Ø: 60 mm, Länge Bodenhülse: 400 mm, Verschließbarkeit: Profilzylinderschloss, Bodenplatte: 160 x 100 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß f 1 Bedeutung:
Länge Bodenhülse
Maß f 1:
400 mm
Maß e-Ø Bedeutung:
Bodenhülsen-Ø
Maß e-Ø:
60 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
100 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß c 1:
160 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß b 1:
1000 mm
Maß a 2:
70 mm
Maß a 1:
70 mm
Loch-Ø 1:
9 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
10.000 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Bodenplatte 2:
100 mm
Bodenplatte 1:
160 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
78096 8
Anzahl Löcher 1:
4
... >
Absperrtechnik
>
Absperrpfosten, umlegbar, herausnehmbar
>
Absperrpfosten Klappy-Bo, eckig, umlegbar
Weitere Suchbegriffe:
Kettenständer-Set
,
Sperrkettenpfosten
,
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
,
Absperrpfosten
,
Blockierpoller
,
Edelstahlpoller
,
Funktionssperrpfosten
,
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten rundrohr einbetonieren
,
feuerwehr dreikantschlüssel
,
feuerwehrschlüssel vierkant
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 132,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,03*
€ 207,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,70*
€ 201,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,91*
€ 181,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Absperrpf.Klappy-Bo umlegb.,Dreik.,fvz,weiß,2rote Ringe,z.Einb.,Pf.70x70 mm
Alberts Deutschland
781149
ab € 121,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen