Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Parkplatzabgrenzung
>
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
>
Artikel
Absperrpf.Passau herausnb.Dreik.,fvz.,weiß,2 rote Ringe,z.Einb.,Pf.Ø60 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C709-781392
Hersteller:
Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
781392
EAN/GTIN:
4004338781392
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Absperrpfosten mit Ø76 mm verjüngen sich am unteren Ende auf Ø60 mm.
Absperrpfosten Passau, rund, herausnehmbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, Dreikantschloss ohne Dreikantschlüssel, Pfosten-Ø: 60 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamtlänge Pfosten: 1200 mm, Bodenhülsen-Ø: 65 mm, Länge Bodenhülse: 400 mm, Verschließbarkeit: Dreikantschloss, Anzahl Ösen: 0
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Bodenhülse
Maß e 1:
400 mm
Maß d-Ø Bedeutung:
Bodenhülsen-Ø
Maß d-Ø:
65 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtlänge Pfosten
Maß c 1:
1200 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß b 1:
1000 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Pfosten-Ø
Maß a-Ø:
60 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
6.000 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
78139 2
Anzahl Ösen:
0
... >
Absperrtechnik
>
Absperrpfosten, umlegbar, herausnehmbar
>
Absperrpfosten Passau, rund, herausnehmbar
Weitere Suchbegriffe:
Funktionssperrpfosten
,
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten rundrohr einbetonieren
,
absperrpfosten
,
absperrpfosten bodenhülse
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 76,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dreikantschlüssel für Absperrpf. mit Dreikantschloss, verzinkt
Alberts Deutschland
782047
ab € 7,33*
Zubehör
Dreikantschlüssel M12, Stahl verzinkt
Carl Turck
0071901862
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen