Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

782061


Menge:  Stück  
Produktinformationen
782061
782061
782061
Artikel-Nr.:
     C709-782061
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     782061
EAN/GTIN:
     4004338782061
Suchbegriffe:
Abdeckung Bodenhülse
Bodenhülse Abdeckkappe
abdeckung bodenhülse
Cover cap for square ground sleeves for barrier posts, Material: raw steel, Surface: hot-dip galvanised passivated, Type: square, lockable, Length: 110 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
73089098900
Length 1:
110 mm
Weight per UQ (kg):
1.000 kg
Type:
square, lockable
Article no. with space:
78206 1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.