Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole aus T-Profil, feuerverz., HxT 250x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konsole aus T-Profil, feuerverz., HxT 250x200 mm
Konsole aus T-Profil, feuerverz., HxT 250x200 mm
Konsole aus T-Profil, feuerverz., HxT 250x200 mm
Artikel-Nr.:
     C709-800703
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     800703
EAN/GTIN:
     4004338800703
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel
Konsole aus T-Profil, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Höhe: 200 mm, Tiefe: 250 mm, Belastung max.: 225 kg
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83025000000
Ursprungsland:
China
T-Eisen 3:
4 mm
T-Eisen 2:
30 mm
T-Eisen 1:
30 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
250 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
200 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.760 kg
Belastung max.:
225 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80070 3
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
800710
ab € 6,78*
Ähnlich
Alberts Deutschland
800802
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.