Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, BxHxT 90x115x80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, BxHxT 90x115x80 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, BxHxT 90x115x80 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, BxHxT 90x115x80 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, BxHxT 90x115x80 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, BxHxT 90x115x80 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, Ø12 mm, BxHxT 90x115x80 mm
Artikel-Nr.:
     C709-802240
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     802240
EAN/GTIN:
     4004338802240
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken gah
Wandhaken, doppelt abgewinkelt, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Höhe: 115 mm, Tiefe: 80 mm, Breite: 90 mm, Belastung max.: 20 kg, Rohr-Ø: 12 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Rohr-Ø:
12 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
90 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
80 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
115 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.093 kg
Belastung max.:
20 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80224 0
Weitere Suchbegriffe: wandhaken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.