Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken, galv. blau verzinkt, HxT 110x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhaken, galv. blau verzinkt, HxT 110x60 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, HxT 110x60 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, HxT 110x60 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, HxT 110x60 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, HxT 110x60 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, HxT 110x60 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, HxT 110x60 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, HxT 110x60 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, HxT 110x60 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, HxT 110x60 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, HxT 110x60 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, HxT 110x60 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, HxT 110x60 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, HxT 110x60 mm
Wandhaken, galv. blau verzinkt, HxT 110x60 mm
Artikel-Nr.:
     C709-802295
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     802295
EAN/GTIN:
     4004338802295
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken gah
Wandhaken, gebogen, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Gesamthöhe: 110 mm, Tiefe: 60 mm, Höhe Haken: 60 mm, Breite: 20 mm, Belastung max.: 30 kg
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83025000000
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Breite
Maß d 1:
20 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe Haken
Maß c 1:
60 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
60 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Gesamthöhe
Maß a 1:
110 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.035 kg
Belastung max.:
30 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80229 5
Weitere Suchbegriffe: wandhaken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.