Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

804022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
804022
804022
804022
804022
804022
804022
804022
804022
804022
804022
804022
804022
804022
804022
804022
804022
Artikel-Nr.:
     C709-804022
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     804022
EAN/GTIN:
     4004338804022
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel
Shelf bracket, made of T profile, Material: cast aluminium, Height: 150 mm, Depth: 175 mm, Max. load capacity: 70 kg
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
83025000000
Dimension b 1 meaning:
Depth
Dimension b 1:
175 mm
Dimension a 1 meaning:
Height
Dimension a 1:
150 mm
Weight per UQ (kg):
0.100 kg
Max. load capacity:
70 kg
Article no. with space:
80402 2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.