Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 175x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 175x200 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 175x200 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 175x200 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 175x200 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 175x200 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 175x200 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 175x200 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 175x200 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 175x200 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 175x200 mm
Artikel-Nr.:
     C709-804039
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     804039
EAN/GTIN:
     4004338804039
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel
Konsole aus T-Profil, Material: Aluminiumguss, Höhe: 175 mm, Tiefe: 200 mm, Belastung max.: 75 kg
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83025000000
Ursprungsland:
Ungarn
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
200 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
175 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.140 kg
Belastung max.:
75 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80403 9
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
804046
ab € 3,36*
Ähnlich
Alberts Deutschland
804053
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.