Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

804060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
804060
804060
804060
804060
804060
804060
804060
804060
804060
804060
Artikel-Nr.:
     C709-804060
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     804060
EAN/GTIN:
     4004338804060
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel
Shelf bracket, made of T profile, Material: cast aluminium, Height: 300 mm, Depth: 350 mm, Max. load capacity: 100 kg
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
83025000000
Dimension b 1 meaning:
Depth
Dimension b 1:
350 mm
Dimension a 1 meaning:
Height
Dimension a 1:
300 mm
Weight per UQ (kg):
0.440 kg
Max. load capacity:
100 kg
Article no. with space:
80406 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.