Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 350x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 350x400 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 350x400 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 350x400 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 350x400 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 350x400 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 350x400 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 350x400 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 350x400 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 350x400 mm
Konsole aus T-Profil, Aluguss, HxT 350x400 mm
Artikel-Nr.:
     C709-804077
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     804077
EAN/GTIN:
     4004338804077
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel
Konsole aus T-Profil, Material: Aluminiumguss, Höhe: 350 mm, Tiefe: 400 mm, Belastung max.: 130 kg
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83025000000
Ursprungsland:
Ungarn
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
400 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
350 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.610 kg
Belastung max.:
130 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80407 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.