Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

804091


Menge:  Stück  
Produktinformationen
804091
804091
804091
804091
804091
804091
804091
804091
804091
804091
Artikel-Nr.:
     C709-804091
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     804091
EAN/GTIN:
     4004338804091
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel
Shelf bracket, made of T profile, Material: cast aluminium, Height: 450 mm, Depth: 500 mm, Max. load capacity: 160 kg
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
83025000000
Dimension b 1 meaning:
Depth
Dimension b 1:
500 mm
Dimension a 1 meaning:
Height
Dimension a 1:
450 mm
Weight per UQ (kg):
1.400 kg
Max. load capacity:
160 kg
Article no. with space:
80409 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.