Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken, Alu, HxT 120x80 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wandhaken, Alu, HxT 120x80 mm
Wandhaken, Alu, HxT 120x80 mm
Wandhaken, Alu, HxT 120x80 mm
Wandhaken, Alu, HxT 120x80 mm
Wandhaken, Alu, HxT 120x80 mm
Artikel-Nr.:
     709-805524
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     805524
EAN/GTIN:
     4004338805524
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken gah
Wandhaken, abgewinkelt, Material: Aluminium, Tiefe: 80 mm, Höhe: 120 mm, Belastung max.: 30 kg, U-Profilbreite: 21,5 mm, U-Profilhöhe: 9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76169990990
U-Profilhöhe:
9 mm
U-Profilbreite:
21.5 mm
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
120 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
80 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.053 kg
Belastung max.:
30 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80552 4
Weitere Suchbegriffe: wandhaken
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
pro Packung
€ 7,50*
ab € 18,215*
€ 24,835*
5 Tage
11
pro Stück
€ 4,95*
ab € 67,63*
€ 85,59*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,835*
€ 29,55365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,105*
€ 28,68495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,155*
€ 27,55445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,365*
€ 26,61435
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,805*
€ 25,94795
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,215*
€ 21,67585
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,8215* pro Stück)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.