Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken, Alu, HxT 140x115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhaken, Alu, HxT 140x115 mm
Wandhaken, Alu, HxT 140x115 mm
Wandhaken, Alu, HxT 140x115 mm
Wandhaken, Alu, HxT 140x115 mm
Wandhaken, Alu, HxT 140x115 mm
Wandhaken, Alu, HxT 140x115 mm
Wandhaken, Alu, HxT 140x115 mm
Wandhaken, Alu, HxT 140x115 mm
Wandhaken, Alu, HxT 140x115 mm
Wandhaken, Alu, HxT 140x115 mm
Wandhaken, Alu, HxT 140x115 mm
Wandhaken, Alu, HxT 140x115 mm
Wandhaken, Alu, HxT 140x115 mm
Wandhaken, Alu, HxT 140x115 mm
Wandhaken, Alu, HxT 140x115 mm
Wandhaken, Alu, HxT 140x115 mm
Artikel-Nr.:
     C709-805531
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     805531
EAN/GTIN:
     4004338805531
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken
Wandhaken, abgewinkelt, Material: Aluminium, Tiefe: 115 mm, Höhe: 140 mm, Belastung max.: 30 kg, U-Profilbreite: 21,5 mm, U-Profilhöhe: 9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76169990990
U-Profilhöhe:
9 mm
U-Profilbreite:
21.5 mm
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
140 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
115 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.067 kg
Belastung max.:
30 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80553 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.